Spilgtas, augstas redzamības ziemas bikses, 2. klase
Augstas redzamības ziemas bikses, spilgtas
ZIEMAS BIKSES FLUO 62 DZELT.HI-VIS
Izstr. nr. M410119443
EAN 4251761465423
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Siltas ziemas bikses ar flaneļa oderējumu un atstarojošām joslām maksimālam komfortam darbā
- 5 ārējās kabatas, kabata pildspalvai, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim
- Silts flaneļa oderējums
- Moderns dizains ar atstarojošām joslām
- Elastīga jostasdaļa
- Identifikācijas kartes turētājs
- Kabatas ceļu zonā, sertificētas saskaņā ar standartu EN 14404
- EN ISO 20471 2. klase
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | 62 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 56 |
Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris |
Auduma m2 svars | 230 g |
Standarti | ISO 20471, EN 20471, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN standarts | 20471, 14404 |
Oderējuma materiāls | Thermal flannel |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 46 |