Spilgts, augstas redzamības T-krekls, 2. klase
Augstas redzamības T-krekls, spilgts
T-KREKLS FLUO L-IZM. DZELTENS/ANTRACIT
Izstr. nr. M409347002
EAN 4251761465232
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas redzamības T-krekls ar atstarojošām joslām, drošākam darbam
- Ideālai ķermeņa temperatūrai, patīkams ādai
- Labākai ventilācijai tīklveida auduma iešuvums zem rokām
- Moderns dizains ar atstarojošām joslām
- UV aizsardzība saskaņā ar standartu EN 13758-1, UPF 50+
- EN 20471 2. klase
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | L |
Materiāls | 55% kokvilna, 45% poliesteris |
Auduma m2 svars | 150 g |
Standarti | EN 20471 |
EN standarts | 20471 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |