Spilgts, augstas redzamības puskombinezons, 2. klase
Augstas redzamības puskombinezons
PUSKOMBINEZONS FLUO 44-IZM.DZELT.HI-VIS
Izstr. nr. M410124421
EAN 4251761463054
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgs puskombinezons ar lielu kokvilnas īpatsvaru maksimālam komfortam. Atstarojošās joslas garantē drošību darbā
- 5 ārējās kabatas, kabata augšdaļā, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim
- Moderns dizains ar atstarojošām joslām
- Regulējama jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļu zonā
- Identifikācijas kartes turētājs
- EN ISO 20471 2. klase
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Krāsa | Dzeltens, Antracīts | 
| Izmērs | 44 | 
| Izmērs FR/ES/PT/BE | 38 | 
| Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris | 
| Auduma m2 svars | 230 g | 
| EN standarts | 20471, 14404 | 
| Mazgājams pie | 60°C | 
| Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu | 
| Standarti | EN 20471, EN 14404 |