Spilgts, augstas redzamības puskombinezons, 2. klase
Augstas redzamības puskombinezons
PUSKOMBINEZONS FLUO 54-IZM.DZELT.HI-VIS
Izstr. nr. M410124431
EAN 4251761463108
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgs puskombinezons ar lielu kokvilnas īpatsvaru maksimālam komfortam. Atstarojošās joslas garantē drošību darbā
- 5 ārējās kabatas, kabata augšdaļā, kabata salokāmajam metramēram un kabata mobilajam tālrunim
- Moderns dizains ar atstarojošām joslām
- Regulējama jostasvieta, ergonomisks piegriezums ceļu zonā
- Identifikācijas kartes turētājs
- EN ISO 20471 2. klase
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Dzeltens, Antracīts |
Izmērs | 54 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 48 |
Materiāls | 60% kokvilna, 40% poliesteris |
Auduma m2 svars | 230 g |
EN standarts | 20471, 14404 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Negludināt, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Standarti | EN 20471, EN 14404 |