Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spīļpatrona

Sprausla rokas sviras eļļošanas pistolei 
EĻĻOJ.PAGAR.REZ.UZGALIS-M10X1

Izstr. nr. 0986003
EAN 4011231917346

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spīļpatrona

Izstr. nr. 0986003
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
Rokas sviras eļļošanas pistolei
  • Piemērota arī Lube-Shuttle rokas sviras eļļošanas pistolei

  • M10x1

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums

38 mm

Izstrādājuma svars (uz vienību)

30,000 g

Visu montāžas plākšņu platums (SW - A)

16 mm

Savienojuma vītne

M10 x 1

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija