Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Pašfiksējošais uzgrieznis ar neilona ieliktni

GUK M30X1,5 KM6 NYLOC BRIGHT/ZP

Izstr. nr. 03850096

EAN 4053479908557

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Pašfiksējošais uzgrieznis ar neilona ieliktni

Izstr. nr. 03850096

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tērauda pašfiksējošais uzgrieznis gultņiem.

Nodrošina, ka gultņi paliek droši savā vietā un neatskrūvējas.



  • Paškontrējošs

  • Cinkots tērauds

  • Metriskā smalkā vītne
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D)

MF30 x 1,5

Ārējais diametrs (d1)

44 mm

Augstums (h1)

10,7 mm

Gropes platums (b)

5 mm

Gropes dziļums (c)

2 mm

Forma

KM

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Vītnes veids

Metriskā smalkā vītne

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija