Spirālurbis DIN 340 HSS tipa RN
Spirālurbis HSS DIN 340 RN, gala leņķis 118 grādi
URBIS-SPIR-MET-GRŠS-DIN340-HSS-D4,2MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ātra darba gaita un vienkārša urbšana
- Ļoti laba dzesēšanas smērvielas pielipšana, kā arī samazināta uzkrāšanās tendence.
- Ar tvaiku apstrādāta virsma
Lietojot urbi saskaņā ar DIN 340 prasībām, pirms darbu veikšanas ir ieteicams izurbt centrējošo urbumu.
Datu lapas(X)
Tēraudam
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 340 / 10xD |
Diametrs (Ø) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 119 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 78 mm |
Kāta diametrs | 4,2 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Iztvaicēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gala leņķis | 118 Degree |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 2 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!