Spirālurbis HSCO DIN 338 RN tips
SPIR URB HSCO D338 3,8 MM
Izstr. nr. 0626998038
EAN 4046777687224
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tehniskie parametri
- Gala leņķis: 130°
- C formas šķelšanās punkts
- Urbšanas dziļumam, kas līdzvērtīgs aptuveni 5 diametriem
- 5% kobalts
Produkta iepakojums izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājams
Urbja diametrs 13,0 mm ir samazināts līdz diametram 12,7 mm.
Datu lapas(X)
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Nerūsošais tērauds |
Diametrs (Ø) | 3,8 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Gala leņķis | 130 |