Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Spirālurbis HSCO DIN 338 RN tips - URB-SPIR-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Spirālurbis HSCO DIN 338 RN tips - URB-SPIR-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM - 1

Spirālurbis HSCO DIN 338 RN tips

URB-SPIR-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM

Izstr. nr. 062640

EAN 4011231524391

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spirālurbis HSCO DIN 338 RN tips

Izstr. nr. 062640

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Urbis nerūsējošā un karstumizturīgā tērauda urbšanai. Piemērots arī ļoti vispārīgiem tērauda darbiem līdz 1200 N/mm² stiprībai un čugunam.

Tehniskie parametri


  • Gala leņķis: 130°

  • C formas šķelšanās punkts

  • Urbšanas dziļumam, kas līdzvērtīgs aptuveni 5 diametriem

  • 5% kobalts


Produkta iepakojums izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājams

Piezīme

Urbja diametrs 13,0 mm ir samazināts līdz diametram 12,7 mm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar mašīnas veidu

Akumulatora skrūvgrieži, Urbis, Vertikālā statņa urbjmašīna

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns, Nerūsošais tērauds

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Diametrs (Ø)

4,00 mm

Garums (l1)

75 mm

Skaidrievas garums (l2)

43 mm

Kāta diametrs

4 mm

Kāta veids

Cilindrisks

Virsma

Gluds

Zāģējamais materiāls

HSCo

Gala leņķis

130 Degree

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

3 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Jā

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1200 N/mm²

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija