Spirālurbis HSS DIN 338, RN tips, 130°
Spirālurbis HSS DIN 338, RN tipa, 130 grādu
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-D1,9MM






Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
20 % mazāks ievades spēks, nekā standarta urbjiem, kā arī ātrāka un vienmērīgāka darbība
Optimizēts dalījuma punkts
Precīza urbšana bez centrēšanas, pat uz izliektas virsmas
Optimizēts dalījuma punkts
Lieliski piemērots urbumiem ar kroņurbi
Ļoti precīzi uzasināts uzgalis precīziem urbumiem
Dzesēšanas smērvielas lieliski pielīp, mazāka materiālu nogulšņu uzkrāšanās nosliece
Ar tvaiku apstrādāta virsma
13,0 mm diametra urbjmašīnas mehāniskās ietveres izmērs ir samazināts līdz 12,7 mm diametram
Datu lapas(X)
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 1,9 mm |
Garums (l1) | 46 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 22 mm |
Kāta diametrs | 1,9 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Iztvaicēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gala leņķis | 130 Degree |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 3 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
Griešanas vērtības |
Griešanas vērtības |
Griešanas vērtības |
Griešanas vērtības |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!