Spirālurbis HSS DIN 338, RN ECONOMY tips
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D3,2MM
Izstr. nr. 0625250320
EAN 4068362135385
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Jaudīgs un ekonomisks
- Pašcentrējošs urbis precīzai urbšanai un ievērojami mazākam nepieciešamajam spēkam.
- Augsta izturība pret lūzumiem, ko nodrošina kalšanas process, kas paredzēts izturīgām montāžas un darbnīcu vajadzībām.
- Ātra urbšana, pateicoties ģeometrijai, kas īpaši izstrādāta uzņēmumam Würth.
- Tvaicēta virsma nodrošina labu dzesēšanas un eļļošanas šķidrumu saķeri, kā arī samazina materiāla nogulumu veidošanos.
- Augsta ražošanas kvalitāte, kas nodrošina pastāvīgi labus urbšanas rezultātus.
- Ilgs darbmūžs un ekonomiska lietošana.
Kalpošanas laiku var ievērojami pagarināt, izmantojot pietiekamu dzesēšanas šķidruma un smērvielas daudzumu.
Datu lapas(X)
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns |
Kvalitāte | Würth-Standarta |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 3,2 mm |
Garums (l1) | 65 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 36 mm |
Kāta diametrs | 3,2 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Iztvaicēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gala leņķis | 118 Degree |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 2 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!