Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spirālurbis HSS DIN 338, RN ECONOMY tips

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D9,5MM

Izstr. nr. 0625250950

EAN 4068362136016

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spirālurbis HSS DIN 338, RN ECONOMY tips

Izstr. nr. 0625250950

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 5 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Pievilcīgas cenas spirālurbis ar pašcentrēšanās funkciju smagiem darbiem tēraudā ar izturību līdz 1000 N/mm².

Jaudīgs un ekonomisks


  • Pašcentrējošs urbis precīzai urbšanai un ievērojami mazākam nepieciešamajam spēkam.

  • Augsta izturība pret lūzumiem, ko nodrošina kalšanas process, kas paredzēts izturīgām montāžas un darbnīcu vajadzībām.

  • Ātra urbšana, pateicoties ģeometrijai, kas īpaši izstrādāta uzņēmumam Würth.

  • Tvaicēta virsma nodrošina labu dzesēšanas un eļļošanas šķidrumu saķeri, kā arī samazina materiāla nogulumu veidošanos.

  • Augsta ražošanas kvalitāte, kas nodrošina pastāvīgi labus urbšanas rezultātus.

  • Ilgs darbmūžs un ekonomiska lietošana.
Piezīme

Kalpošanas laiku var ievērojami pagarināt, izmantojot pietiekamu dzesēšanas šķidruma un smērvielas daudzumu.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns

Kvalitāte

Würth-Standarta

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Diametrs (Ø)

9,5 mm

Garums (l1)

125 mm

Skaidrievas garums (l2)

81 mm

Kāta diametrs

9,5 mm

Kāta veids

Cilindrisks

Virsma

Iztvaicēts

Zāģējamais materiāls

HSS

Gala leņķis

118 Degree

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

2 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Jā

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1000 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem