Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spirālurbis HSS DIN 338, RN tips, 118°

Spirālurbis HSS DIN 338 tips RN
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Izstr. nr. 062510

EAN 4052712709999

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spirālurbis HSS DIN 338, RN tips, 118°

Izstr. nr. 062510

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Pieejamas cenas, izturīga tērauda urbju komplekts tērauda, ar stiprību līdz 850 N/mm², urbšanai.

Izcila lūšanas pretestība.


Bezatlikumu ražošanas process



Ideāli piemērots būvlaukuma un montāžas darbiem, kuriem nav nepieciešama augsta precizitāte.


Stingra un izturīga konstrukcija



Lieliska dzesējošo smērvielu adhezīvā spēja un samazināta materiāla uzkrāšanās tendence.


Ar tvaiku apstrādāta virsma

Piezīme

13,0 mm diametra urbjmašīnas mehāniskās ietveres izmērs ir samazināts līdz 12,7 mm diametram

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži

Apstrādājamais materiāls

Tērauds

Kvalitāte

Würth-Standarta

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Diametrs (Ø)

1,0 mm

Garums (l1)

34 mm

Skaidrievas garums (l2)

12 mm

Kāta diametrs

1,0 mm

Kāta veids

Cilindrisks

Virsma

Iztvaicēts

Zāģējamais materiāls

HSS

Gala leņķis

118 Degree

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

1 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Ar pašcentrēšanās spēju

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1000 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds

Griešanas vērtības
Diametram 1,0-2,5
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 1,0 no diam. 2,0 no diam. 2,5
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Atslēga
vc = griešanas ātrums [m/min.]
f = padeve [mm/r]
n = rotācijas ātrums [apgr./min.]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Diametram 12,5–20,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 12,5 no diam. 16,0 no diam. 20,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Diametram 6,3–10,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 6,3 no diam. 8,0 no diam. 10,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Diametram 3,15–5,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 3,15 no diam. 4,0 no diam. 5,0
vc n f n f n f
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Neleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Mazleģēti rūdīti un atlaidināti tēraudi ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Lieti metāli
Čuguns ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija