Spirālurbis HSS DIN 338, RN tips, 118°
Spirālurbis HSS DIN 338 tips RN
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izcila lūšanas pretestība.
Bezatlikumu ražošanas process
Ideāli piemērots būvlaukuma un montāžas darbiem, kuriem nav nepieciešama augsta precizitāte.
Stingra un izturīga konstrukcija
Lieliska dzesējošo smērvielu adhezīvā spēja un samazināta materiāla uzkrāšanās tendence.
Ar tvaiku apstrādāta virsma
13,0 mm diametra urbjmašīnas mehāniskās ietveres izmērs ir samazināts līdz 12,7 mm diametram
Datu lapas(X)
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Kvalitāte | Würth-Standarta |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 4,5 mm |
Garums (l1) | 80 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 47 mm |
Kāta diametrs | 4,5 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Virsma | Iztvaicēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Gala leņķis | 118 Degree |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 1 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Nē |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds |
| Griešanas vērtības |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!