Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D14,0MM
ZEBRA SMART STEP






Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Oriģinālais SMART STEP: pirmais spirālurbis ar pakāpjurbja uzgaļa formu (no 2,5 mm diam.)
Precīzas, apaļas atveres
Ārkārtīgi ērta urbšana
- Nav nepieciešama sākotnēja ieurbšana, iespējama precīza ieurbšana, nenovirzoties no centra
- Ir iespējama urbšana slīpi
- Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana
Ievērojami ātrāka darbība salīdzinājumā ar parastajiem frēzētajiem spirālurbjiem
Lieliski piemērots kniežu un tapskrūvju izurbšanai
Pirmais spirālurbis, kas nodrošina precīzu, ar roku vadītu urbšanu līdz 20 mm diametram bez sākotnējas ieurbšanas un, ja to izmanto ar mašīnurbi, ļauj precīzi urbt arī līdz 26,5 mm diametram bez sākotnējas ieurbšanas
Kāts ir samazināts no urbšanas diametra > 13,0 mm līdz 12,7 mm lietošanai visās parastajās trīs satvērienu urbjpatronās
Trīs šķautņu kāts (no 4 mm diam.)
- Urbjpatronā neizkustas: ātrāka, ērtāka strādāšana
- Optimāla spēku pārnese
- Urbjpatronas aizsardzība pret bojājumiem
- Urbjpatronas atvēršanai un aizvēršanai vajadzīga niecīga piepūle
Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100% PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas), 100% pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas
Aklajiem urbumiem ņemiet vērā pagarināto urbja uzgali (skatiet l3 izmēru)!
Datu lapas(X)
- Ideāli piemērots kniežu atverēm, tapskrūvju izurbšanai, skārda (lokšņu metāla) un plānu sienu profila materiālu (piemēram, alumīnija/loga profilu) urbšanai.
- Kvalitatīvi izurbtas atveres un ievērojami ilgāks darbmūžs salīdzinājumā ar parastajiem koka spirālurbjiem urbšanai koksnē.
- Ideāli piemērots ļoti precīzam, ērtam un ātram darbam ar cietiem materiāliem (piemēram, tēraudu līdz 1000 N/mm², alumīniju un plastmasu).
![]() | |
Var lietot ar mašīnas veidu | Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds, Čuguns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Standarta/urbšanas dziļums | DIN 338 / 5xD |
Diametrs (Ø) | 14.0 mm |
Garums (l1) | 160 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 108 mm |
Urbja gala garums (l3) | 14.8 mm |
Kāta diametrs | 12.7 mm |
Kāta veids | Kāts ar trim virsmām |
Virsma | Vairākkārt rafinēts |
Zāģējamais materiāls | HSS |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( ) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar urbi (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Ar pašcentrēšanās spēju | Jā |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1000 N/mm² |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska |
Apzīmējums |
vc = griešanas ātrums [m/min] |
f = padeve (mm/r) |
n = rotācijas ātrums [apgr./min] |
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem. |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!