Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP

Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP
URBIS-SPIR-MET-DIN338-HSS-SMART-D6,5MM
ZEBRA SMART STEP

Izstr. nr. 0624930650
EAN 4062856122752

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP

Izstr. nr. 0624930650
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
Ar roku darbināma augstas veiktspējas urbjmašīna ar unikālu tehnoloģiju SMART (no 2,5 mm diam.) augstas precizitātes apaļu atveru izurbšanai tēraudā līdz 1000 N/mm2, alumīnijā, plastmasā, krāsainajos metālos, cietā un mīkstā koksnē.

Oriģinālais SMART STEP: pirmais spirālurbis ar pakāpjurbja uzgaļa formu (no 2,5 mm diam.)



Precīzas, apaļas atveres



Ārkārtīgi ērta urbšana


  • Nav nepieciešama sākotnēja ieurbšana, iespējama precīza ieurbšana, nenovirzoties no centra

  • Ir iespējama urbšana slīpi

  • Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana


Ievērojami ātrāka darbība salīdzinājumā ar parastajiem frēzētajiem spirālurbjiem



Lieliski piemērots kniežu un tapskrūvju izurbšanai



Pirmais spirālurbis, kas nodrošina precīzu, ar roku vadītu urbšanu līdz 20 mm diametram bez sākotnējas ieurbšanas un, ja to izmanto ar mašīnurbi, ļauj precīzi urbt arī līdz 26,5 mm diametram bez sākotnējas ieurbšanas


Kāts ir samazināts no urbšanas diametra > 13,0 mm līdz 12,7 mm lietošanai visās parastajās trīs satvērienu urbjpatronās



Trīs šķautņu kāts (no 4 mm diam.)


  • Urbjpatronā neizkustas: ātrāka, ērtāka strādāšana

  • Optimāla spēku pārnese

  • Urbjpatronas aizsardzība pret bojājumiem

  • Urbjpatronas atvēršanai un aizvēršanai vajadzīga niecīga piepūle


Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100% PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas), 100% pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas

Piezīme

Aklajiem urbumiem ņemiet vērā pagarināto urbja uzgali (skatiet l3 izmēru)!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Ideāli piemērots kniežu atverēm, tapskrūvju izurbšanai, skārda (lokšņu metāla) un plānu sienu profila materiālu (piemēram, alumīnija/loga profilu) urbšanai.

  • Kvalitatīvi izurbtas atveres un ievērojami ilgāks darbmūžs salīdzinājumā ar parastajiem koka spirālurbjiem urbšanai koksnē.

  • Ideāli piemērots ļoti precīzam, ērtam un ātram darbam ar cietiem materiāliem (piemēram, tēraudu līdz 1000 N/mm², alumīniju un plastmasu).

Var lietot ar mašīnas veidu

Urbis, Akumulatora skrūvgrieži, Vertikālā statņa urbjmašīna

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Čuguns, Krāsainais metāls, Koksne, Cietkoksne

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Standarta/urbšanas dziļums

DIN 338 / 5xD

Diametrs (Ø)

6.5 mm

Garums (l1)

101 mm

Skaidrievas garums (l2)

63 mm

Urbja gala garums (l3)

5.8 mm

Kāta veids

Kāts ar trim virsmām

Virsma

Vairākkārt rafinēts

Zāģējamais materiāls

HSS

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) ( )

4 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot ar vertikālu urbšanas ierīci (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Var lietot frēzēšanas-urbšanas centram (punktu sistēma)

0 – nav piemērojams

Ar pašcentrēšanās spēju

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1000 N/mm²

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Magnija sakausējumi, Varš, vāji leģēts, Misiņš, īsas lauztas skaidas veidošana, Misiņš, garā šķeldošana, Plastmasa, termoreaktīvs materiāls, Plastmasa, termoplastiska

Apzīmējums
vc = griešanas ātrums [m/min]
f = padeve (mm/r)
n = rotācijas ātrums [apgr./min]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 Daudzums
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem