Spirālurbis, īpaši īss
Spirālurbis HSS DIN 1897, īpaši īss
URB-SPIR-MET-ĪSS-DIN1897-HSS-D10,0MM
Izstr. nr. 0635100
EAN 4011231529464
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīgs, īpaši piemērots rokas urbjmašīnām un slīpajiem urbjiem
- Cilindrisks, īpaši īss
- Griešana labajā pusē
- Gala leņķis: 118°
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Urbšanai plānos materiālos, piemēram, lokšņu metālā, dzelzs plāksnēs un profilos, transportlīdzekļu virsbūvēs utt.
![]() | |
Apstrādājamais materiāls | Plānas tērauda loksnes, Plānu sienu tērauds |
Dizains | Labais |
Diametrs (Ø) | 10 mm |
Garums (l1) | 89 mm |
Skaidrievas garums (l2) | 43 mm |
Kāta veids | Cilindrisks |
Zāģējamais materiāls | HSS |
