Spirālveida urbis plus plus
Spirālveida urbis Plus
URBIS-SPI-TS-HEX-10X250MM
Izstr. nr. 0650610250
EAN 4038898310808
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātram, vieglam un tīram darbam
Urbšana ar mazu piepūli
Apaļa rieva nevainojamai skaidu novadīšanai
Tīrs urbums bez izrāvumiem
Augsti konusi
Urbšana bez piepūles
Ļoti viegla uzgaļa noņemšana, ko nodrošina trijstūrveida uzgalis bez vītnes (no Ø 6-8 mm, kopējais garums 235-320 mm)
Ietaupa laiku
Izmantojot uzspiežamu konisko gremdurbi (no Ø 12 mm), urbšanas laikā iespējams vienlaikus iegremdēt paplāksni.
Lielāks izmantojamais urbja garums
Pagarinājumu var izmantot diametram no 22 mm.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Diametrs | 10 mm |
Garums | 320 mm |
Darba garums | 250 mm |
Var lietot ar pagarinājumu | Nē |
Var lietot ar adapteru | Nē |