Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Spriegošanas paplāksne Skrūves savienojumiem DIN 6796, A4 gluds nerūsējošais tērauds

DIN 6796, gluds nerūsējošais tērauds A4
PAPL-DIN 6796 M6 A4

Izstr. nr. 0432006

EAN 4053479779478

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Spriegošanas paplāksne Skrūves savienojumiem DIN 6796, A4 gluds nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 0432006

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M6

Iekšējais diametrs (d1)

6,4 mm

Ārējais diametrs (d2)

14 mm

Augstums (h1)

2 mm

Biezums (s1)

1,5 mm

Standarti

DIN 6796

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Var lietot ar

Screw connections of property class 70 and 80

Bloķēšanas funkcija

Bloķēšanas ierīces iegulšana

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija