Spriegošanas paplāksne Skrūvsavienojumiem DIN 6796, atsperu tērauds C60, mehāniski uzklāts cinka pārklājums
DIN 6796 atsperu ST C60, meh. uzklāts cinka pārkl.
ATSPERPAPL-DIN6796-(MZP)-D17
Izstr. nr. 0413116
EAN 4053479779430
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atsperpaplāksnes ir nospriegoti elementi, kas izmanto saistīšanos, lai nepieļautu skrūvsavienojumu atbrīvošanos. To panāk, uzturot iepriekšējā spriegojuma spēku savienojumā, izmantojot augstu noturības pakāpi
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M16 |
Iekšējais diametrs (d1) | 17 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 39 mm |
Augstums (h1) | 5,25 mm |
Biezums (s1) | 4 mm |
Standarti | DIN 6796 |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Var lietot ar | Skrūvju savienojumi, īpašuma klase 8.8 un 10.9 |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšanas ierīces iegulšana |