Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprieguma aizsargcimdi Darba spriegumam līdz 1000 V/AC

Izolējoši cimdi
DIELEKTRISKIE CIMDI-1000V-10

Izstr. nr. 0899400937
EAN 4065746083386
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprieguma aizsargcimdi Darba spriegumam līdz 1000 V/AC

Izstr. nr. 0899400937
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
Izturīgi pret skābēm, eļļu, ozonu un aukstumu


  • Kategorija RC


Ļoti elastīgi, nodrošina labu taustes jutību



Pārklājuma biezums maks. 1 + 0,6 mm atbilstoši standartam

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Elektromontāžas, tehniskās apkopes un remonta darbiem ar spriegumaktīvām iekārtām; elektroapgādes un elektromontāžas uzņēmumiem; elektrotehnikas darbnīcām; elektrisko un hibrīdtransportlīdzekļu tehniskajai apkopei un remontam; ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem

Izmērs

10

Garums

410 mm

Materiāla biezums

1 mm

Materiāls

Latekss

Krāsa

Sarkans

Standarti

EN 60903

Kategorija

0 – nav piemērojams

Klase

0 – darbības spriegums < 1000 volti

Izmantojamais spriegums (maiņstrāvas spriegums)

1000 V/AC

Izmantojamais spriegums (līdzstrāvas spriegums)

1500 V/DC

Testa spriegums (maiņstrāvas spriegums)

5000 V/AC

Testa spriegums (līdzstrāvas spriegums)

10000 V/DC

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija