Sprostgredzens
DIN 471, gluds nerūsējošais tērauds, stand. variants
DIN 471 A2 12X1
Izstr. nr. 04890112
EAN 4053479781013
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vārpstām, DIN 471, gluds nerūsējošais tērauds 1.4122, standarta variants
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar vārpstām | 12 mm |
Var lietot ar gropes diametru | 11,5 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 11 mm |
Actiņas platums (a1) | 3,3 mm |
Platums (b1) | 1,8 mm |
Biezums (s1) | 1 mm |
Standarti | DIN 471 |
Dizains | Standarta konstrukcija |
Materiāls | Nerūsošais tērauds, 1,4122 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |