Sprostgredzens DIN 471, gluds tērauds AS
DIN 471, gluds atsperu tērauds, lielas sl. variants
DIN 471 20X1,75 ĀRĒJ-
Izstr. nr. 043820 175
EAN 4053479728353
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lielai slodzei piemērota konstrukcija, forma AS
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar vārpstām | 20 mm |
Var lietot ar gropes diametru | 19 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 18,5 mm |
Actiņas platums (a1) | 5,5 mm |
Platums (b1) | 3 mm |
Biezums (s1) | 1,75 mm |
Standarti | DIN 471 |
Dizains | Lielai slodzei piemērota konstrukcija |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |