Sprostgredzens DIN 471, gluds tērauds AS
DIN 471, gluds atsperu tērauds, lielas sl. variants
DIN 471 22X1,7 ĀRĒJ-
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar vārpstām | 22 mm |
Var lietot ar gropes diametru | 21 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 20.5 mm |
Actiņas platums (a1) | 6 mm |
Platums (b1) | 3.1 mm |
Biezums (s1) | 1.75 mm |
Standarti | DIN 471 |
Dizains | Lielai slodzei piemērota konstrukcija |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |