Sprostgredzens
DIN 471, gluds nerūsējošais tērauds, stand. variants
SPROSTGR-ĀRĒJ-DIN471-ST1.4122-D60X2,0
Izstr. nr. 04890160
EAN 4038898226970
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vārpstām, DIN 471, gluds nerūsējošais tērauds 1.4122, standarta variants
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar vārpstām | 60 mm |
Var lietot ar gropes diametru | 57 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 55,8 mm |
Actiņas platums (a1) | 7,4 mm |
Platums (b1) | 5,8 mm |
Biezums (s1) | 2 mm |
Standarti | DIN 471 |
Dizains | Standarta konstrukcija |
Materiāls | Nerūsošais tērauds, 1,4122 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |