Sprostgredzens Vārpstām, standarta konstrukcija, A forma, DIN 471, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots
DIN 471, atsperu tērauds, fosfatēts, stand. var.
DIN 471 40X1,75 ĀRĒJ-
Izstr. nr. 043840
EAN 4011231378666
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Drošai kustības brīvības ierobežošanai - pat, ja notiek mašīnas detaļu griešanās uz vārpstām un atverēs līdz iepriekš norādītam līmenim
- Augsta spiediena, stiepes un trieciena spēki tiek pārnesti bez vērpes
- Lielu aksiālo spēku pārnese no mašīnas daļas, pieliekot spiedienu rievas sienai
- Vārpstu gredzenus var izmantot arī lielā ātrumā
- Gredzenus var ātri un viegli noņemt, izmantojot atbilstošas knaibles
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar vārpstām | 40 mm |
Var lietot ar gropes diametru | 37,5 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 36,5 mm |
Actiņas platums (a1) | 6 mm |
Platums (b1) | 4,4 mm |
Biezums (s1) | 1,75 mm |
Standarti | DIN 471 |
Dizains | Standarta konstrukcija |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosforu |
Atbilstība RoHS | Jā |