Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens Vārpstām, standarta konstrukcija, A forma, DIN 471, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

DIN 471, atsperu tērauds, fosfatēts, stand. var.
DIN 471 85X3 ĀRĒJ-

Izstr. nr. 043885

EAN 4011231379458

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens Vārpstām, standarta konstrukcija, A forma, DIN 471, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043885

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Drošai kustības brīvības ierobežošanai - pat, ja notiek mašīnas detaļu griešanās uz vārpstām un atverēs līdz iepriekš norādītam līmenim

  • Augsta spiediena, stiepes un trieciena spēki tiek pārnesti bez vērpes

  • Lielu aksiālo spēku pārnese no mašīnas daļas, pieliekot spiedienu rievas sienai

  • Vārpstu gredzenus var izmantot arī lielā ātrumā

  • Gredzenus var ātri un viegli noņemt, izmantojot atbilstošas knaibles
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar vārpstām

85 mm

Var lietot ar gropes diametru

81,5 mm

Iekšējais diametrs (d1)

79,5 mm

Actiņas platums (a1)

8,7 mm

Platums (b1)

7,8 mm

Biezums (s1)

3 mm

Standarti

DIN 471

Dizains

Standarta konstrukcija

Materiāls

Atsperu tērauds

Virsma

Apstrādāts ar fosforu

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija