Sprostgredzens Vārpstām, standarta konstrukcija, A forma, DIN 471, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots
DIN 471, atsperu tērauds, fosfatēts, stand. var.
DIN 471 9X1 ĀRĒJ-
Izstr. nr. 04389
EAN 4053479728612
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Drošai kustības brīvības ierobežošanai - pat, ja notiek mašīnas detaļu griešanās uz vārpstām un atverēs līdz iepriekš norādītam līmenim
- Augsta spiediena, stiepes un trieciena spēki tiek pārnesti bez vērpes
- Lielu aksiālo spēku pārnese no mašīnas daļas, pieliekot spiedienu rievas sienai
- Vārpstu gredzenus var izmantot arī lielā ātrumā
- Gredzenus var ātri un viegli noņemt, izmantojot atbilstošas knaibles
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Var lietot ar vārpstām | 9 mm | 
| Var lietot ar gropes diametru | 8,6 mm | 
| Iekšējais diametrs (d1) | 8,4 mm | 
| Actiņas platums (a1) | 3,3 mm | 
| Platums (b1) | 1,7 mm | 
| Biezums (s1) | 1 mm | 
| Standarti | DIN 471 | 
| Dizains | Standarta konstrukcija | 
| Materiāls | Atsperu tērauds | 
| Virsma | Apstrādāts ar fosforu | 
| Atbilstība RoHS | Jā |