Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots
DIN 472-J 11X1 IEKŠĒJ-
Izstr. nr. 043911
EAN 4053479728667
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Var lietot caurumos | 11 mm |
Var lietot ar gropes diametru | 11,4 mm |
Ārējais diametrs (d1) | 11,8 mm |
Actiņas platums (a1) | 3,3 mm |
Platums (b1) | 1,5 mm |
Biezums (s1) | 1 mm |
Standarti | DIN 472 |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosforu |
Dizains | Standarta konstrukcija |
Forma | J |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!