Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

DIN 472-J 22X1 IEKŠĒJ-

Izstr. nr. 043922

EAN 4053479728780

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043922

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 25 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot caurumos

22 mm

Var lietot ar gropes diametru

23 mm

Ārējais diametrs (d1)

23,5 mm

Actiņas platums (a1)

4,2 mm

Platums (b1)

2,5 mm

Biezums (s1)

1 mm

Standarti

DIN 472

Materiāls

Atsperu tērauds

Virsma

Apstrādāts ar fosforu

Dizains

Standarta konstrukcija

Forma

J

Atbilstība RoHS

Jā

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Sprostgredzeni urbšanas sortimentam

IEKŠ.SPROSTGR.KOMPL. DIN472 1050GB

1050 gab. sistēmas kārbā 4.4.1 DIN 472 J, atsperu tērauds, fosfatēts un eļļots, D 8–30 mm