Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

DIN 472-J 26X1,2 IEKŠĒJ-

Izstr. nr. 043926

EAN 4053479728827

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043926

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 25 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot caurumos

26 mm

Var lietot ar gropes diametru

27,2 mm

Ārējais diametrs (d1)

27,9 mm

Actiņas platums (a1)

4,7 mm

Platums (b1)

2,8 mm

Biezums (s1)

1,2 mm

Standarti

DIN 472

Materiāls

Atsperu tērauds

Virsma

Apstrādāts ar fosforu

Dizains

Standarta konstrukcija

Forma

J

Atbilstība RoHS

Jā

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Sprostgredzeni urbšanas sortimentam

IEKŠ.SPROSTGR.KOMPL. DIN472 1050GB

1050 gab. sistēmas kārbā 4.4.1 DIN 472 J, atsperu tērauds, fosfatēts un eļļots, D 8–30 mm