Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

DIN 472-J 30X1,2 IEKŠĒJ-

Izstr. nr. 043930

EAN 4053479728858

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043930

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.
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
30 mm

Var lietot ar gropes diametru

31,4 mm

Ārējais diametrs (d1)

32,1 mm

Actiņas platums (a1)

4,8 mm

Platums (b1)

3 mm

Biezums (s1)

1,2 mm