Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

DIN 472-J 40X1,75 IEKŠĒJ-

Izstr. nr. 043940

EAN 4024835829199

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043940
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
40 mm

Var lietot ar gropes diametru

42,5 mm

Ārējais diametrs (d1)

43,5 mm

Actiņas platums (a1)

5,8 mm

Platums (b1)

3,9 mm

Biezums (s1)

1,75 mm