Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

DIN 472-J 72X2,5 IEKŠĒJ-

Izstr. nr. 043972

EAN 4053479746630

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043972

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 25 gab.
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
72 mm

Var lietot ar gropes diametru

75 mm

Ārējais diametrs (d1)

76,5 mm

Actiņas platums (a1)

7,8 mm

Platums (b1)

6,4 mm

Biezums (s1)

2,5 mm