Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

SPRGR-BRE-DIN472-J-36X1,5

Izstr. nr. 043936

EAN 4011231380416

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043936

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 25 gab.
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
36 mm

Var lietot ar gropes diametru

38 mm

Ārējais diametrs (d1)

38,8 mm

Actiņas platums (a1)

5,4 mm

Platums (b1)

3,5 mm

Biezums (s1)

1,5 mm