Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

SPRGR-BRE-DIN472-J-65X2,5

Izstr. nr. 043965

EAN 4011231381062

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043965

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.
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
65 mm

Var lietot ar gropes diametru

68 mm

Ārējais diametrs (d1)

69,2 mm

Actiņas platums (a1)

7,6 mm

Platums (b1)

5,8 mm

Biezums (s1)

2,5 mm