Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

SPRGR-BRE-DIN472-J-95X3,0

Izstr. nr. 043995

EAN 4011231381376

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043995

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.
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
95 mm

Var lietot ar gropes diametru

98,5 mm

Ārējais diametrs (d1)

100,5 mm

Actiņas platums (a1)

8,8 mm

Platums (b1)

8,1 mm

Biezums (s1)

3 mm