Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

SPROSTGR-BRE-DIN472-J-100X3,0

Izstr. nr. 0439100

EAN 4011231379632

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 0439100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.
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
100 mm

Var lietot ar gropes diametru

103,5 mm

Ārējais diametrs (d1)

105,5 mm

Actiņas platums (a1)

9,2 mm

Platums (b1)

8,4 mm

Biezums (s1)

3 mm