Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

SPROSTGR-IEKŠ-DIN472-J-55X2,0

Izstr. nr. 043955

EAN 4011231380881

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzens, standarta variants, J tips DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots

Izstr. nr. 043955

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.
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
55 mm

Var lietot ar gropes diametru

58 mm

Ārējais diametrs (d1)

59,2 mm

Actiņas platums (a1)

6,8 mm

Platums (b1)

5 mm

Biezums (s1)

2 mm