Sprostgredzenu knaibles, B formas vārpstas sprostgredzeniem
DIN 5254 B formas vārpstas sprostgredzeni
STANGAS-SPROSTGR-ĀRĒJ-L-(3-10MM)
Izstr. nr. 071402 16
EAN 4038898694212
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts: DIN 5254
Rokturis: Ar plastmasas pārklājumu
Garantē drošu satveršanu, novērš slīdēšanu
Uzgalis no saspiesta atsperu tērauda
Optimāla stabilitāte pat tad, ja gredzeni ir iestrēguši.
Ievietoti uzgaļi
Nodrošina maksimālu izturību, atbrīvojot iestrēgušus gredzenus, ļauj uzstādīt gredzenus ar minimālu deformāciju.
Skrūvēts un montēts savienojums
Optimāla augstas precizitātes kustība.
Lielas lokācijas virsmas
Gredzeni tiek uzstādīti bez savērpuma.
Knaibļu galva
Šaura konstrukcija, lai nodrošinātu optimālu piekļuvi, tai skaitā grūti aizsniedzamās vietās.
Iekšēja atspere
- Iekšējais skrūvētais savienojums aizsardzības nodrošināšanai
- Netraucē darbam
- Nevar nosmērēt vai pazaudēt
Datu lapas(X)
Sprostgredzenu knaibles ārējiem gredzeniem (vārpstas).
![]() | |
Garums (L1) | 130 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 3-10 mm |
Spīļu garums (L2) | 27 mm |
Āķa garums (L3) | 12 mm |
Materiāls | Tērauds |
Tapas diametrs (D1) | 0,9 mm |
Forma | B |