Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzenu knaibles, B formas vārpstas sprostgredzeniem

DIN 5254 B formas vārpstas sprostgredzeni
STANGAS-SPROSTGR-ĀRĒJ-L-(85-140MM)

Izstr. nr. 071402 20

EAN 4038898694267

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzenu knaibles, B formas vārpstas sprostgredzeniem

Izstr. nr. 071402 20
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
Standarts: DIN 5254



Rokturis: Ar plastmasas pārklājumu


Garantē drošu satveršanu, novērš slīdēšanu



Uzgalis no saspiesta atsperu tērauda


Optimāla stabilitāte pat tad, ja gredzeni ir iestrēguši.



Ievietoti uzgaļi


Nodrošina maksimālu izturību, atbrīvojot iestrēgušus gredzenus, ļauj uzstādīt gredzenus ar minimālu deformāciju.



Skrūvēts un montēts savienojums


Optimāla augstas precizitātes kustība.



Lielas lokācijas virsmas


Gredzeni tiek uzstādīti bez savērpuma.



Knaibļu galva


Šaura konstrukcija, lai nodrošinātu optimālu piekļuvi, tai skaitā grūti aizsniedzamās vietās.



Iekšēja atspere


  • Iekšējais skrūvētais savienojums aizsardzības nodrošināšanai

  • Netraucē darbam

  • Nevar nosmērēt vai pazaudēt
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Sprostgredzenu knaibles ārējiem gredzeniem (vārpstas).

Garums (L1)

305 mm

Min./maks. saķeres diapazons

85-140 mm

Spīļu garums (L2)

73 mm

Āķa garums (L3)

20 mm

Materiāls

Tērauds

Tapas diametrs (D1)

3,2 mm

Forma

B

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija