Sprostgredzenu knaibles, C formas Urbja sprostgredzeniem
DIN 5256 C formas urbuma sprostgredzeni
STANGAS-SPROSTGR-IEKŠ-T-(19-60MM)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts: DIN 5256
Rokturis: Ar plastmasas pārklājumu
Garantē drošu satveršanu, novērš slīdēšanu
Uzgalis no saspiesta atsperu tērauda
Optimāla stabilitāte pat tad, ja gredzeni ir iestrēguši
Ievietoti uzgaļi
Nodrošina maksimālu izturību, atbrīvojot iestrēgušus gredzenus, ļauj uzstādīt gredzenus ar minimālu deformāciju.
Skrūvēts un montēts savienojums
Optimāla augstas precizitātes kustība.
Lielas lokācijas virsmas
Gredzeni tiek uzstādīti bez savērpuma.
Knaibļu galva
Šaura konstrukcija, lai nodrošinātu optimālu piekļuvi, tai skaitā grūti aizsniedzamās vietās.
Datu lapas(X)
Sprostgredzenu knaibles iekšējiem gredzeniem.
![]() | |
Garums (L1) | 180 mm |
Min./maks. saķeres diapazons | 19-60 mm |
Spīļu garums (L2) | 54 mm |
Materiāls | Tērauds |
Tapas diametrs (D1) | 1,8 mm |
Forma | C |