Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostgredzenu knaibles, C formas Urbja sprostgredzeniem

DIN 5256 C formas urbuma sprostgredzeni
STANGAS-SPROSTGR-IEKŠ-T-(85-140MM)

Izstr. nr. 071402 05

EAN 4038898693307

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostgredzenu knaibles, C formas Urbja sprostgredzeniem

Izstr. nr. 071402 05

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Standarts: DIN 5256



Rokturis: Ar plastmasas pārklājumu


Garantē drošu satveršanu, novērš slīdēšanu



Uzgalis no saspiesta atsperu tērauda


Optimāla stabilitāte pat tad, ja gredzeni ir iestrēguši



Ievietoti uzgaļi


Nodrošina maksimālu izturību, atbrīvojot iestrēgušus gredzenus, ļauj uzstādīt gredzenus ar minimālu deformāciju.



Skrūvēts un montēts savienojums


Optimāla augstas precizitātes kustība.



Lielas lokācijas virsmas


Gredzeni tiek uzstādīti bez savērpuma.



Knaibļu galva


Šaura konstrukcija, lai nodrošinātu optimālu piekļuvi, tai skaitā grūti aizsniedzamās vietās.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Sprostgredzenu knaibles iekšējiem gredzeniem.

Garums (L1)

320 mm

Min./maks. saķeres diapazons

85-140 mm

Spīļu garums (L2)

91 mm

Materiāls

Tērauds

Tapas diametrs (D1)

3,2 mm

Forma

C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija