Sprostpaplāksne NF E 25511
NF E 25511, gluds nerūsējošais tērauds A2
PAPLĀKSNE-NFE25511-A2-M-8X18X1,4
Izstr. nr. 4637138
EAN 4049557900674
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nerūsējošais tērauds A2, bez zobojuma apakšpusē
NF E 25511 ir tikai daļēji piemērota kā saskares disks, jo tai apakšpusē nav zobu, kādēļ saķere ar pamatmateriālu nav iespējama, it īpaši ar krāsotām virsmām
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Var lietot ar skrūves vītni | M8 | 
| Iekšējais diametrs (d1) | 8,2 mm | 
| Ārējais diametrs (d2) | 18 mm | 
| Augstums (h1) | 2,35 mm | 
| Biezums (s1) | 1,4 mm | 
| Standarti | NF E 25511 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā |