Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostpaplāksne ar taisna leņķa šķērsgriezumu, B forma DIN 127, A2 gluds nerūsējošais tērauds

DIN 127, nerūsējošais tērauds A2, B forma
ATSP.-PAPL.-DIN127-B-A2-D10,2

Izstr. nr. 044710

EAN 4011231384834

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostpaplāksne ar taisna leņķa šķērsgriezumu, B forma DIN 127, A2 gluds nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 044710

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M10

Iekšējais diametrs (d1)

10,2 mm

Ārējais diametrs (d2)

18,1 mm

Augstums (h1)

4,4 mm

Biezums (s1)

2,2 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Forma

B

Standarti

DIN 127

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija