Sprostpaplāksne ar taisna leņķa šķērsgriezumu, B forma DIN 127, A2 gluds nerūsējošais tērauds
DIN 127, nerūsējošais tērauds A2, B forma
ATSP.-PAPL.-DIN127-B-A2-D12,2
Izstr. nr. 044712
EAN 4011231384889
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
Var lietot ar skrūves vītni | M12 |
Iekšējais diametrs (d1) | 12,2 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 21,1 mm |
Augstums (h1) | 5,0 mm |
Biezums (s1) | 2,5 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | B |
Standarti | DIN 127 |