Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sprostpaplāksne ar taisna leņķa šķērsgriezumu, B forma DIN 127, A2 gluds nerūsējošais tērauds

DIN 127, nerūsējošais tērauds A2, B forma
ATSP.-PAPL.-DIN127-B-A2-D14,2

Izstr. nr. 044714

EAN 4011231384926

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sprostpaplāksne ar taisna leņķa šķērsgriezumu, B forma DIN 127, A2 gluds nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 044714

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar skrūves vītni

M14

Iekšējais diametrs (d1)

14,2 mm

Ārējais diametrs (d2)

24,1 mm

Augstums (h1)

6,0 mm

Biezums (s1)

3 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Forma

B

Standarti

DIN 127

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija