Sprostpaplāksne, ārēji robota, A forma DIN 6798, A4 nerūsējošais tērauds. Ārēji robots.
DIN 6798, gluds nerūsējošais tērauds A4, A forma
PAPL-DIN 6798-A A4 M5X10
Izstr. nr. 0432253
EAN 4053479764566
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
Var lietot ar skrūves vītni | M5 |
Iekšējais diametrs (d1) | 5,3 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 10 mm |
Augstums (h1) | 1,8 mm |
Biezums (s1) | 0,6 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Dizains | Robains no ārpuses |
DIN | 6798 |