Sprostpaplāksne, ārēji robota, A forma DIN 6798, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Ārēji robots
DIN 6798, cinkots tērauds, A forma
KONTRĒJOŠA PAPL. DIN 6798-A ZP M2,5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Var glabāt ORSY sistēmā
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Var lietot ar skrūves vītni | M2,5 |
Iekšējais diametrs (d1) | 2,7 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 5,5 mm |
Augstums (h1) | 1,2 mm |
Biezums (s1) | 0,4 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | A |
Dizains | Robains no ārpuses |
DIN | 6798 |