Sprostpaplāksne, ārēji robota, A forma DIN 6798, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K) Ārēji robots
DIN 6798, cinkots tērauds, A forma
KONTRĒJOŠA PAPL. DIN 6798-A ZP M3
Izstr. nr. 04293
EAN 4053479746289
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Var glabāt ORSY sistēmā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Var lietot ar skrūves vītni | M3 |
Iekšējais diametrs (d1) | 3,2 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 6 mm |
Augstums (h1) | 1,2 mm |
Biezums (s1) | 0,4 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | A |
Dizains | Robains no ārpuses |
DIN | 6798 |